OSG(オーエスジー)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
複合材料:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890436
DIA-HBC4 6
15
65
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
60890445
DIA-HBC4 8
20
70
¥
37,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
60890427
DIA-HBC4 10
25
75
¥
52,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください