OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890463
DIA-REC WC 6-4F
18
4
68
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60890472
DIA-REC WC 8-6F
24
6
74
¥
45,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60890454
DIA-REC WC 10-6F
30
6
80
¥
66,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください