OSG(オーエスジー)
CFRP用 綾目ルーター DCE
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
Bur End
仕様
ノンコーティング
適合被削材種
複合材料:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890524
DCE WC 6-BE
19
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
60890533
DCE WC 8-BE
26
70
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60890515
DCE WC 10-BE
32
80
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください