OSG(オーエスジー)
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
R公差(mm)
±0.005
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
185
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60894925
WXL-PC-EBD R0.2×0.5°×2
-
0.3
2
45
0.38
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
60894934
WXL-PC-EBD R0.2×0.5°×3
-
0.3
3
45
0.38
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
60894943
WXL-PC-EBD R0.2×0.5°×4
-
0.3
4
45
0.38
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60894952
WXL-PC-EBD R0.2×0.5°×5
-
0.3
5
45
0.38
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60894968
WXL-PC-EBD R0.2×0.5°×6
-
0.3
6
45
0.38
¥
9,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60894977
WXL-PC-EBD R0.2×1°×4
-
0.3
4
45
0.38
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60894986
WXL-PC-EBD R0.2×1°×5
-
0.3
5
45
0.38
¥
9,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
60894995
WXL-PC-EBD R0.2×1°×6
-
0.3
6
45
0.38
¥
9,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895038
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×2
-
0.5
2
45
0.58
¥
8,070
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895047
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×4
-
0.5
4
45
0.58
¥
8,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895056
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×6
-
0.5
6
45
0.58
¥
8,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895065
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×8
-
0.5
8
45
0.58
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895004
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×10
-
0.5
10
45
0.58
¥
8,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895013
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×12
-
0.5
12
45
0.58
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895022
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×16
-
0.5
16
50
0.58
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895108
WXL-PC-EBD R0.3×1°×4
-
0.5
4
45
0.58
¥
7,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895117
WXL-PC-EBD R0.3×1°×6
-
0.5
6
45
0.58
¥
8,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895126
WXL-PC-EBD R0.3×1°×8
-
0.5
8
45
0.58
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895074
WXL-PC-EBD R0.3×1°×10
-
0.5
10
45
0.58
¥
8,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
60895083
WXL-PC-EBD R0.3×1°×12
-
0.5
12
45
0.58
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
60895092
WXL-PC-EBD R0.3×1°×16
-
0.5
16
50
0.58
¥
9,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
60895144
WXL-PC-EBD R0.4×0.5°×4
-
0.6
4
45
0.78
¥
8,640
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895153
WXL-PC-EBD R0.4×0.5°×6
-
0.6
6
45
0.78
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895162
WXL-PC-EBD R0.4×0.5°×8
-
0.6
8
45
0.78
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895135
WXL-PC-EBD R0.4×0.5°×12
-
0.6
12
45
0.78
¥
9,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
60895196
WXL-PC-EBD R0.4×1°×8
-
0.6
8
45
0.78
¥
8,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895178
WXL-PC-EBD R0.4×1°×12
-
0.6
12
45
0.78
¥
9,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895187
WXL-PC-EBD R0.4×1°×16
-
0.6
16
50
0.78
¥
9,660
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
60895284
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×6
-
0.63
6
45
0.95
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895293
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×8
-
0.63
8
45
0.95
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60895205
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×10
-
0.63
10
45
0.95
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
60895214
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×12
-
0.63
12
45
0.95
¥
7,710
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895223
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×16
-
0.63
16
50
0.95
¥
7,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895232
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×18
-
0.63
18
55
0.95
¥
8,750
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895248
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×20
-
0.63
20
55
0.95
¥
9,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
60895257
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×25
-
0.63
25
60
0.95
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
60895266
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×30
-
0.63
30
65
0.95
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895275
WXL-PC-EBD R0.5×0.5°×35
-
0.63
35
70
0.95
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895388
WXL-PC-EBD R0.5×1°×10
-
0.63
10
45
0.95
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60895397
WXL-PC-EBD R0.5×1°×16
-
0.63
16
50
0.95
¥
7,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
60895406
WXL-PC-EBD R0.5×1°×20
-
0.63
20
55
0.95
¥
9,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60895415
WXL-PC-EBD R0.5×1°×25
-
0.63
25
60
0.95
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895424
WXL-PC-EBD R0.5×1°×30
-
0.63
30
65
0.95
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
60895433
WXL-PC-EBD R0.5×1°×35
-
0.63
35
70
0.95
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60895442
WXL-PC-EBD R0.5×1°×40
-
0.63
40
80
0.95
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895458
WXL-PC-EBD R0.5×1°×50
-
0.63
50
90
0.95
¥
12,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895467
WXL-PC-EBD R0.5×1°×60
-
0.63
60
100
0.95
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
60895476
WXL-PC-EBD R0.5×1°×70
-
0.63
70
110
0.95
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
60895372
WXL-PC-EBD R0.5×1.5°×8
-
0.63
8
45
0.95
¥
6,870
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60895302
WXL-PC-EBD R0.5×1.5°×10
-
0.63
10
45
0.95
¥
7,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ