曜日別特売

高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm

高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm - WILLIAMS高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm - WILLIAMS

高所作業シリーズになります。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。
ランヤード用のリング付です。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。

種類コンビネーションプライヤ全長(mm)254トラスコ品番474-2044材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂厚さ(mm)12質量(g)472寸法A(mm)36切断能力(Φmm)2.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911856PL-10C-TH
12,590
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする