TSUNODA(ツノダ)
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型)
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
136
先端形状
ロングノーズ
頭部厚(mm)
7
仕様
ばね付
トラスコ品番
828-3590
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
75
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911926
MEB-135
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください