LINDSTROM(リンドストローム)
RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
全長(mm)
146.5
先端形状
ラウンドノーズ
仕様
ばね付
トラスコ品番
498-1642
材質
刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ
質量(g)
69
寸法A(mm)
20
先端硬度
42~46HRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911935
RX7590
¥
12,940
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください