LINDSTROM(リンドストローム)
ショートスニップノーズプライヤー
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
全長(mm)
120
先端形状
フラットノーズ/ショートノーズ
仕様
ばね付、ショートスニップノーズ
トラスコ品番
498-0239
材質
特殊工具鋼
質量(g)
56
先端
ギザなし
寸法A(mm)
20
先端硬度
42~47HRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911944
7893
¥
10,310
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください