LINDSTROM(リンドストローム)
スニップノーズプライヤー
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
仕様
ばね付、スニップノーズ
材質
特殊工具鋼
先端硬度
42~47HRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911953
7890
132
フラットノーズ
498-0204
60
ギザなし
¥
10,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911962
7891
132
フラットノーズ
498-0212
59
ギザ付
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60911978
7892
129
ベントノーズ
498-0221
59
ギザなし、60°先曲り
¥
11,170
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください