ラウンドノーズプライヤー

ラウンドノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)ラウンドノーズプライヤー - LINDSTROM(リンドストローム)

アクセサリーなどの細かい作業に最適です。

種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)120先端形状ラウンドノーズ仕様ばね付、ラウンドノーズトラスコ品番498-0174材質特殊工具鋼質量(g)54先端ギザなし寸法A(mm)20先端硬度42~47HRC内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609119967590
9,900
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする