曜日別特売

高所用チェーンノーズプライヤー 160mm

高所用チェーンノーズプライヤー 160mm - WILLIAMS高所用チェーンノーズプライヤー 160mm - WILLIAMS

高所作業シリーズになります。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
ランヤード用リング付です。
ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。

種類ノーズプライヤ全長(mm)165.1先端形状ロングノーズトラスコ品番474-2117材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)172先端ギザ付寸法A(mm)33内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912005PL-76C-TH
13,260
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする