マイクロセルウレタンPORON 黒

マイクロセルウレタンPORON 黒 - イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒 - イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒 - イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒 - イノアック

圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。

用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912242L24-10100-7M1010070007
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912258L24-1030-7M103070007
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912267L24-3100-24M31002400024
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912276L24-330-24M3302400024
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
返品不可
60912285L24-3500-24M35002400024
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする