曜日別特売

マイクロセルウレタンロール SlimFlex

マイクロセルウレタンロール SlimFlex - イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlex - イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlex - イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlex - イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlex - イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlex - イノアック

圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。

用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]内容量1巻
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912312L32-1.5100-M1.5100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60912328L32-1.550-M1.550
オープン
539
593(税込)
当日出荷
60912337L24-3100-M3100
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
60912346L24-350-M350
オープン
559
615(税込)
当日出荷
60912355L24-5100-M5100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60912364L24-550-M550
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1315:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする