イノアック
ポリエチレンシートEVAフォーム
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
通い台車の緩衝材に使用されています。
用途
緩衝材に
材質
ポリエチレンEVAフォーム
色
黒
厚さ(mm)
10
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
仕様
見掛け密度kg/[[立米]]
トラスコ品番
818-4123
質量(kg)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912407
A-061HF-10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長