イノアック
ポリエチレンシートEVAフォーム
用途
緩衝材に
材質
ポリエチレンEVAフォーム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912416
A-061HF-15
15
1000
1000
黒
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912425
A-061HF-20
20
1000
1000
黒
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
60912434
A-061HF-05
5
1000
1000
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912443
A-122F-10
10
1000
1000
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912452
A-122F-15
15
1000
1000
青
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912468
A-122F-20
20
1000
1000
青
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912477
A-122F-05
5
1000
1000
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912486
A-155-10
10
1000
1000
白
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912495
A-155-15
15
1000
1000
白
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912504
A-155-20
20
1000
1000
白
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60912513
A-155-05
5
1000
1000
白
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長