イノアック
ポリオレフィン発泡シートフォレック
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
独立気泡による断熱性・保冷性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号相当)
用途
食品関連、資材・梱包関連、衣料品関連、情報機器関連
材質
発泡ポリプロピレン
色
白
幅(mm)
1200
長さ(m)
100
使用温度範囲
0~80℃
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912522
LZ-2000-0.9
0.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60912538
LZ-2000-1.8
1.8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長