タキロンシーアイ
接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途
接着加工の補強
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
長さ(mm)
1000
内容量
1セット(10本)
注意
※厚みは直角を含む二辺を指します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912626
SB8066-3X1000
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912635
SB8066-7X1000
7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
60912644
SB8065-5X1000
5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長