タキロンシーアイ
接着棒 アクリル クリア
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途
接着加工の補強
材質
アクリル
色
クリア
長さ(mm)
1000
内容量
1セット(10本)
注意
※厚みは直角を含む二辺を指します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912653
SBMA006-3X1000
3
483-7142
100
三角
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60912662
SBMA006-5X1000
5
483-7151
277
三角
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912678
SBMA005-3X1000
3
483-7126
64
四角
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60912687
SBMA005-5X1000
5
483-7134
178
四角
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長