吉野
炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途
エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます
材質
炭素繊維・耐炎コーティング材
幅(mm)
990
トラスコ品番
785-4161
質量(g)
634
長さ(m)
10
メッシュ
約5mm(レノ織り)
目付(g/m
2
)
約63
内容量
1巻
注意
※炭素化工程の理由により幅には10%程度の公差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912933
YS-CFME-R10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長