デルタゴンメタルボーラー350 Φ34

デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 - ミヤナガ

機械取り付け部がねじタイプです。
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。
センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。
小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。

適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35内容量1本
注意
※材質(刃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913432DLMB3534
10,900
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする