曜日別特売

メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0

メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 - ミヤナガ

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。

用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)トラスコ品番796-5648質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6刃径(mm)12.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
最大加工厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913448MBCM12012.06
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする