曜日別特売

メタルボーラーミニカッター Φ12.0

メタルボーラーミニカッター Φ12.0 - ミヤナガ

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。

適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)トラスコ品番796-5630質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6刃径(mm)12.0内容量1本
注意
※穿孔機のメーカー名を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
最大加工厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913457MBC12012.06
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする