ユニカ
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。
独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。
スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材
チャンネル鋼・アングル鋼
仕様
スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)
適合機種
日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
取付ねじ
3/8-24UNF
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)
最大加工厚(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60913466
MXCH-13.0
758-7694
9
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
60913475
MXCH-13.5
758-7708
10
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60913484
MXCH-14.0
758-7716
11
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
60913493
MXCH-15.0
758-7724
11
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60913502
MXCH-17.0
758-7732
10
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60913518
MXCH-18.0
758-7741
10
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
60913527
MXCH-22.0
758-7759
19
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください