ユニカ
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。
独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。
スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材
チャンネル鋼・アングル鋼
仕様
スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)
トラスコ品番
758-7686
適合機種
日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)
9
取付ねじ
3/8-24UNF
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)
最大加工厚(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60913536
MXCH-11.5
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください