SPJ型コアドリル(000001590)

SPJ型コアドリル(000001590) - Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590) - Hakken(コンセック)

機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。
ワンタッチハンドルです。

用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160内容量1台
注意
※ビットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913728SPJ-123C
185,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする