曜日別特売

S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)

S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ) - ミヤナガ
刃径(mm)60有効長(mm)35トラスコ品番796-7942材質刃部:超硬チップ質量(g)232刃厚(mm)3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913764SLF060
13,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする