ミヤナガ
S-LOCKダウンライト用
材質
刃部:高速度鋼(M42)
フトコロの深さ(mm)
31
刃厚(mm)
1.27
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60913773
SLPS135
135
¥
16,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60913782
SLPS082
82
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください