ミヤナガ
S-LOCKダウンライト用SDSセット
材質
刃部:高速度鋼(M42)
フトコロの深さ(mm)
31
刃厚(mm)
1.27
シャンク径
SDSプラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60913798
SLPS135RST
135
¥
22,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60913807
SLPS082RST
82
¥
11,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください