曜日別特売

S-LOCKダウンライト用セット

S-LOCKダウンライト用セット - ミヤナガS-LOCKダウンライト用セット - ミヤナガS-LOCKダウンライト用セット - ミヤナガS-LOCKダウンライト用セット - ミヤナガ
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913816SLPS135ST135
22,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60913825SLPS082ST82
11,960
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする