曜日別特売

スペリオアホールソー30mm以下対応

スペリオアホールソー30mm以下対応 - BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー30mm以下対応 - BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー30mm以下対応 - BAHCO(バーコ)

アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。

用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などにシャンク径(mm)8.5適合(ホールソー)19~30トラスコ品番791-8607材質工具鋼質量(g)265チャックサイズ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609143153834-ARBR-930EL
15,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする