曜日別特売

スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応

スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 - BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 - BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 - BAHCO(バーコ)

アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。

用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに刃径(mm)6.35全長(mm)202適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100ELトラスコ品番791-8623材質工具鋼質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609143243834-DRL-EL
14,730
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする