BAHCO(バーコ)
バイメタルホルソー
刃径(mm)
50
トラスコ品番
757-3316
材質
刃部:コバルト入マトリックスハイス
質量(g)
120
ねじ径
UNF5/8×18
フトコロの深さ(mm)
38
刃厚(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914342
3830-50-VIP
¥
3,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください