ミヤナガ
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)
刃径(mm)
48
有効長(mm)
50
トラスコ品番
796-7365
適合機種
電気ドリル(回転専用)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
166
適合電動機
電気ドリル(回転専用)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914367
PCH48C
¥
12,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください