浅野木工所
(全鋼)ケレン棒
材質
刃:鋼材、柄:木
刃幅(mm)
85
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914516
16018
818-9689
690
340
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
60914525
16015
818-9691
990
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません