オーエッチ工業
イージーショックレスハンマー
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ナイロン/ポリエチレン
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914595
EZ-10
37
330
#1
115
¥
8,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
60914604
EZ-05
31
300
#1/2
105
¥
6,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
60914613
EZ-02
26
300
#1/4
98
¥
6,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
60914622
EZ-15
42
370
#1 1/2
122
¥
10,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
60914638
EZ-20
47
370
#2
138
¥
14,330
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
60914647
EZ-30
52
430
#3
165
¥
18,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください