テイモー
ボックスパレットゴム車輪付き
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途
各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914945
C-1012
795-4531
ゲート半開
1200×1000×1000
6.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60914954
C-1012L
795-4549
ゲート半開
1200×1000×995
6.0
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60914963
C-508
795-4557
ゲート全開
800×500×580
3.1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60914972
C-508E
795-4565
ゲート全開
800×500×620
4.9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60914988
C-508H
795-4573
ゲート全開
800×500×625
6.0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60914997
C-508S
795-4581
ゲート全開
800×500×580
3.1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60915006
C-810
795-4590
ゲート半開
1000×800×955
6.0
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60915015
C-810L
795-4603
ゲート半開
1000×800×935
6.0
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60915024
C-810S
795-4611
ゲート全開
1000×800×575
6.0
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60914936
C-1010L
795-4522
ゲート半開
1050×1050×1105
6.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。