積水成型工業
ノズル R30J
減容ボトル専用のノズルです。
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
795-4191
色
ナチュラル
高さ(mm)
106.6
質量(g)
175
外径(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915085
B7710480
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください