ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

超速硬化型接着剤です。
耐環境性及び耐薬品性に優れています。

用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に特性耐薬品性仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60919967331-25
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする