スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g

スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。
特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。
ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。
液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。

用途各種工作、部品金具類トラスコ品番756-5950材質主成分:シアノアクリレート透明質量(g)32容量(g)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609200377054
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920037
2021-05-21
用途: 製品の組み立て

やわらかいケースのため、最後まで使い切れます。途中で固まってしまうことがなく助かります。

対象商品 : 60920037
2021-03-20
用途: 補修時
有限会社ケープラス卸売・小売業

くっつけて速乾性は高くはありませんが、一度開閉後、2~4ケ月経ってもスムーズに使用出来、セメダインのものより使い勝手が良い。

対象商品 : 60920037
2020-01-31
用途: 趣味のアクセサリー作成時等
運輸・通信業

家族が趣味でアクセサリー、ホビー、等を作るために購入しました。胴体部分がラバーで押しやすく一滴づつ出て来るので使いやすい。ゼリーではなく液体なのが良い。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする