曜日別特売

オートラインレーザー

オートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDS
材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920177ATL-1001台キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本0.65
32,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60920186ATL-100RSA1セットレーザー墨出器:ATL-100、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本-
76,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60920186ATL-100RSA89750946ATL-100SAATL-100RSA オートラインレーザー ムラテックKDS 89750946オートラインレーザームラテックKDS1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする