ラインレーザープロジェクター5RG

ラインレーザープロジェクター5RG - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5RG - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5RG - ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5RG - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。

用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50内容量1台
注意
※レーザークラス2(ビームをのぞきこまないこと)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920326LLP-5RG
42,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920326
2019-06-18
用途: 木材の機械切断

従来は赤色のレーザーを使用していたが古くなり集束が悪くみずらかったので、購入しました。
AC100V電源なので使いやすく、かなり見やすくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする