ムラテックKDS
レーザークロス三脚3
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)
1800
仕様
可動ゴムカバー付石突き
付属品
専用ソフトケース
トラスコ品番
475-6452
材質
アルミ合金
寸法(inch)
定芯棹:5/8
縮長(mm)
740
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60920335
LEC-3
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください