LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
低強度タイプ
後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途
ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ
仕様
嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649
トラスコ品番
756-1113
材質
主成分:合成樹脂
色
青
サイズ
(推奨)M12以下
容量(mL)
50
質量(g)
80
液色
青
粘度(mPa・s)
20~55
危険等級
Ⅲ
使用温度
-55~150
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001L
危険物の性状
水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60920432
220-50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください