ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

取り外し可能なねじ緩み止めです。
溶剤タイプです。

用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))トラスコ品番794-2320材質酢酸ブチル容量(mL)20質量(g)34粘度600mPa・s可使時間(分)25完全硬化時間6時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609204577400-20
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920457
2024-01-15
用途: エンジン 足回りの作業
株式会社井上鈑金

めったに使わないので、小さいサイズがあるのは助かります。物はメーカ品なので、間違いはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする