LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
スティックタイプで持ち運びに便利です。
ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途
合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め
仕様
ろう状半固体
トラスコ品番
758-5560
材質
主成分:アクリル樹脂
色
紫色
質量(g)
23
使用温度範囲
-55~150℃
容量(g)
19
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60920484
534-19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください