バーチカル べべラー

バーチカル べべラー - エス・ピー・エアーバーチカル べべラー - エス・ピー・エアー

独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。
3枚刃カッターブレードです。
4R、4Cチップは4面チップです。

全長(mm)340面取り角度(°)45トラスコ品番794-8719質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920624SP-1251BV
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SP 1251BV PSPC対応面取りベベラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする