曜日別特売

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 - 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 - 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 - 富士元工業

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920685F3-250T
341,550
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする