曜日別特売

マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.0005”調節

マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.0005”調節 - ATI

航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。
独自のシャフト形状はチャック取付可能です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。

用途航空機のメンテナンス用仕様3/8-24雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3129質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.005内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920737ATI462H3-1.3
66,404
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする