曜日別特売

カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート

カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルート - ATI

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。

用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数2先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2内容量1個
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920746ATI445E410490-302119
3,704
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
60920755ATI445E4-1/4490-303021
3,702
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60920764ATI445E41/8490-304818
3,702
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60920773ATI445E421490-305619
3,702
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
60920782ATI445E430490-306419
3,702
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
60920798ATI445E43/16490-307219
3,702
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
60920807ATI445E43/32490-308118
3,702
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60920816ATI445E440490-309919
3,702
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60920825ATI445E45/32490-310219
3,702
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする