カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート

カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルート - ATI

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。

用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920834ATI420D410490-282316
3,562
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60920843ATI420D41/4490-283118
3,562
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
60920852ATI420D421490-285819
3,562
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60920868ATI420D430490-286615
3,562
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60920877ATI420D43/16490-287416
3,564
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60920886ATI420D43/32490-288215
3,562
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60920895ATI420D440490-289115
3,562
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60920904ATI420D45/32490-290415
3,564
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする